Beli thread of screw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Kenmaster Paku BetonDeskripsi:Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Sherlock Paku Beton PutihDeskripsi:PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRCatribut:
- Material: Steel Hardened 52 HRC
- WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)atribut:
- Dimensions: 5x3x14cm
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- Continental Screw Self Tapping Screw F/ABHatribut:
- Material: SWCH 18A
- Treatment: Hardened
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sherlock Black Concrete Nails (Paku Beton Hitam)Deskripsi:Paku Beton hitam dari Sherlock ini memiliki variasi ukuran 1 1/2, 2, 3, 1 1/4 Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
- MING SHAN Mesin Bor DudukDeskripsi:MING SHAN ZJ 4113
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga thread of screw Terbaru April 2026
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| Kenmaster Paku Beton | Rp149.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Sherlock Paku Beton Putih | Rp2.900 |
| WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton) | Rp5.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Continental Screw Self Tapping Screw F/ABH | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102943663-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101518299-1.jpg)



/6sP101518244-38.jpg)
/2yP105065106-2.jpg)




/P101518398-1.jpg)